トップ
トップの 診察・検査器具
トップの 輸血・採血・点滴関連
トップの 輸血・採血・点滴関連商品
三方活栓 L型 360°回転 ルアーテーパー仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
75533624
品番
L(360°)-1
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ルアー基は高い精度を持ち、延長チューブ等との接続性を高めます。
ハンドル操作はスムーズに行えます。
コック
L型(360°回転)
材質
PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)
一般的名称
輸液ポンプ用ストップコック
仕様
オス側:ルアーテーパー
アズワン品番
8-1767-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15600BZZ01360000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低