膵管チューブ MDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) アズワン品番8-2920-01 注文コード75533859 品番MD-41513
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

節つきチューブのため吸収糸により膵管にしっかり固定できます。
腸管内を通じ体外に誘導しやすいように適度な角度に自由に曲げられる特殊なアルミ製の針が付いています。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。

材質針/アルミニウム、カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂) 有効長(mm)650 使用目的膵頭十二指腸切除術における膵菅ドレナージチューブとして、胆道ステントチューブとして チューブ外径(Φmm)コブ下1.3(4Fr)・後端1.3〜2(4〜6Fr)テーパー 長さ(mm)コブ下:30 一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル クリア アズワン品番8-2920-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ00467000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:029吸引留置カテーテル(2)受動吸引型【2】胆膵用 ウ 膵管チューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする