お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

MD-41520 膵管チューブ MDシリーズ 住友ベークライト 75533877

MD-41520 膵管チューブ MDシリーズ 住友ベークライト 75533877
MD-41520 膵管チューブ MDシリーズ 住友ベークライト 75533877

膵管チューブ MDシリーズ

4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(3本)アズワン品番8-2920-03注文コード75533877品番MD-41520

節つきチューブのため吸収糸により膵管にしっかり固定できます。
腸管内を通じ体外に誘導しやすいように適度な角度に自由に曲げられる特殊なアルミ製の針が付いています。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。

材質針/アルミニウム、カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)有効長(mm)650使用目的膵頭十二指腸切除術における膵菅ドレナージチューブとして、胆道ステントチューブとしてチューブ外径(Φmm)コブ下2(6Fr)長さ(mm)コブ下:30一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテルクリアアズワン品番8-2920-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ00467000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:029吸引留置カテーテル(2)受動吸引型【2】胆膵用 ウ 膵管チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする