住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの チューブ 処置材料
住友ベークライトの 各種チューブ
プリーツドレーン (R) MDシリーズ チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
8-2925-04
注文コード
75534053
品番
MD-45112
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ効果と毛細管効果を兼ね備えたドレナージチューブです。
コネクター接続部がありほとんどの延長チューブに接続可能です。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質
Si(シリコーンゴム)
使用目的
腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ
外径×全長(mm)
R/12×400
一般的名称
滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
色
クリア
アズワン品番
8-2925-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:16200BZZ02047000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:029吸引留置カテーテル(2)受動吸引型【1】フイルム・チューブドレーン イ チューブ型