プリーツドレーン (R) MDシリーズ チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番8-2926-02 注文コード75534078 品番MD-45408S
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

肝臓切除の術後や血管・神経が多い腹腔内の膿・滲出液・血液・胆汁・膵液・膿瘍等のドレナージに適しています。
毛細血管効果を備えており、閉鎖式ドレナージ管理が可能です。
先端が薄く柔軟性に優れていますので、留置部の臓器や血管の損傷を抑えます。

材質シリコン 外径×全長(mm)Φ8×400 タイプR/ソフトタイプ 一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル クリア アズワン品番8-2926-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:029吸引留置カテーテル(2)受動吸引型【1】フィルム・チューブドレーン イ チューブ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする