材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)
径(Φmm)バルーン膨張:34
容量(mL)バルーン:30
孔数側:7
サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″
使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧
サイズチューブ:16Fr
セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー
有効長(mm)3000
全長(cm)350
一般的名称腸管減圧用チューブ
色クリア
アズワン品番8-2929-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低