住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの チューブ 処置材料
住友ベークライトの 各種チューブ
ワンステップイレウス (R) チューブ単品 MDシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
18Fr
注文コード
75534209
品番
MD-44218T
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。
チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質
長さ(mm)
35
径(Φmm)
バルーン膨張:34
容量(mL)
バルーン:30
孔数
側:7
使用目的
イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧
サイズ
18Fr
有効長(mm)
3000
一般的名称
腸管減圧用チューブ
色
クリア
アズワン品番
8-2930-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:030イレウス用ロングチューブ (2)スプリント機能付加型
※ガイドワイヤーを購入してイレウスチューブ単品と一緒に使用することで保険償還となります。
※ガイドワイヤーとのセット品ではないため、ご注意ください。