住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの チューブ 処置材料
住友ベークライトの 各種チューブ
TSBチューブ 単バルーンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75534263
品番
MD-47118
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
胃・食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。
バルーン容量が700mLあり、胃噴門部周辺の留置に適しています。
X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。
材質
Si(シリコーンゴム)
長さ(mm)
胃バルーン:80
付属品
キャップ
全長(mm)
1170
容量(mL)
胃バルーン:700
一般的名称
短期的使用食道用チューブ
外径
18Fr
色
クリア/ブルー
仕様
食道吸引口:有
アズワン品番
8-2937-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15700BZZ00664000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:096胃・食道静脈瘤圧迫止血用チューブ 【2】胃止血用