お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
MD-53832N SBバックスリム (R) MDシリーズ  スーパースムーズ 住友ベークライト 75534455

SBバックスリム (R) MDシリーズ スーパースムーズ

4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(10セット)アズワン品番8-2949-01注文コード75534455品番MD-53832N

術後の創部の血液、膿、滲出液等を除去するための携帯用のディスポーザブル低圧持続吸引器です。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
チューブ表面に側孔が無い構造であり抜去時に刺激が少なくなっています。

材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・他、チューブ/Si(シリコーンゴム)容量(mL)吸引:約200種類スタンダード針(二面針)チューブ外径(Φmm)Φ3.5セット内容吸引器(キャリングバッグ付)、専用穿刺針付ウーンドドレナージチューブ(スーパースムーズ)、Yコネクター付チューブ一般的名称創部用ドレナージキットアズワン品番8-2949-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ01066000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:029吸引留置カテーテル(1)能動吸引型【4】創部用 ア 軟質型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする