SBバックスリム (R) MDシリーズ スーパースムーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) アズワン品番8-2949-02 注文コード75534464 品番MD-53852N
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

術後の創部の血液、膿、滲出液等を除去するための携帯用のディスポーザブル低圧持続吸引器です。
X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
チューブ表面に側孔が無い構造であり抜去時に刺激が少なくなっています。

材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・他、チューブ/Si(シリコーンゴム) 容量(mL)吸引:約200 種類スタンダード針(二面針) チューブ外径(Φmm)Φ5 セット内容吸引器(キャリングバッグ付)、専用穿刺針付ウーンドドレナージチューブ(スーパースムーズ)、Yコネクター付チューブ 一般的名称創部用ドレナージキット アズワン品番8-2949-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ01066000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:029吸引留置カテーテル(1)能動吸引型【4】創部用 ア 軟質型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする