フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
フェザー替刃メス ハンドルNo.3用 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
75534498
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃先はシャープな切れ味と耐久性に優れています。
材質
ステンレス鋼
タイプ
No.10
一般的名称
単回使用メス用刃
アズワン品番
8-3065-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:218AABZX00123000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高