リングペッサリー KRP-Oシリーズ 子宮下垂・子宮脱・膀胱脱治療用リング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 外径(Φmm)70 注文コード75534936 品番KRP-70-O
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に優れ、膣への挿入が容易です。

タイプO型 外径(Φmm)70 材質ナイロン 一般的名称避妊用ペッサリー アズワン品番8-3771-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00070000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする