画像準備中

クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75535051 品番CT-02
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付)は、調理の下ごしらえ、植栽の水切り、揚げ物の油切りなどの様々な用途でお使いいただけます。トレーは錆びにくいステンレス製で衛生的でお手入れ簡単です。同サイズのトレー2枚にジャストサイズのアミ1枚がセットになっているので使い勝手抜群です。

用途調理器具に。 セット内容トレー×2、アミ 材質ステンレス 質量(g)115 寸法(cm)トレー:約24×15.5×2、アミ:19.5×13×1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする