画像準備中

すぐ切れるバターケース 専用先割れバターナイフ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75535087 品番BC-001
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すぐ切れるバターケース 専用先割れバターナイフ付は、カットしたバターが取り出しやすい専用先割れバターナイフ付きのバターケースです。冷たくて固いバターも常温に戻さずすぐ切れます。料理やお菓子作りに使いやすい5gカット(200gの場合)。バターが酸化しにくい密閉タイプの保存ケースです。

用途バター保存用に。 材質フタ:ポリエチレン、ケース:AS樹脂、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ミニスケッパー:ポリプロピレン、ワイヤー:18-8ステンレススチール、バターナイフ:18-0ステンレススチール 質量(g)124 寸法(cm)約11.5×11.5×7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする