ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの 導尿・尿道カテーテル
自己導尿カテーテル セルフカテ (R) セット 男性用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75535128
品番
156406
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
保存液が付いている便利なセットです。
セルフカテーテル(1本/ケース付セット)にグリセリンBC液(潤滑・保存液)を付属した便利なセットです。
セット内容
カテーテル(ケース付)×1本、グリセリンBC液×1本
材質
カテーテル/シリコン、グリセリンBC液/0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン
色
クリア
タイプ
男性用
外径×全長(mm)
12Fr/Φ4.0×280
アズワン品番
8-4126-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00114000
一般的名称
間欠泌尿器用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低