84137 オオサキ検診用ロールシーツPP 3730 160回ピンク1巻 オオサキメディカル 75535130

オオサキ検診用ロールシーツPP 3730 160回ピンク1巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75535130
品番
84137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、ミシン目を切り取る際にも破れにくく、湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に適しています。
湿度の影響を受けにくい素材を使用しているため、カールしにくくなっています。
防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。
メーカー従来品と比べて、約1.3倍(40回分)多く巻いているため、交換回数が減り、手間を削減できます。
※多くの検診台に対応しています。
直径はほとんど変わらず巻き数が増えたため、保管スペースを削減できます。
使用後のごみ容積を約45%削減でき、廃棄処理費用の抑制にもつながります。
使用用途や部署の雰囲気に合わせて、カラーを選ぶことができます。

材質
吸収材:ポリプロピレン、防水材:ポリエチレン
色
ピンク
寸法
37cm×30cm 160回分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする