ファイコン
ファイコンの 処置・手術
ファイコンの カテーテル
ファイコンの その他カテーテル用品
ペンローズドレーンAR 円筒状アラミド繊維補強ライン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
アズワン品番
8-4129-01
注文コード
75535234
品番
0121004
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内面の特殊構造による毛細管現象の働きが排出を容易にします。アラミド繊維補強ライン2本入りです。
材質
シリコン
全長(mm)
300
タイプ
No.4
外径(Φmm)
4
アズワン品番
8-4129-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00113000
一般的名称
滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保医療材料請求分類:吸引留置カテーテル(受動吸引型・チューブドレーン・フィルム型)