シグネチャーラテックスエッセンシャル MSGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50双) 注文コード 75535776 品番 MSG5970
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

装着しやすくフィット感に優れています。
新しい手形採用により手の疲れを軽減し快適性を向上しています。
濡れた手でも装着が容易で、二重装着も容易な表面加工です。
カフめくれを軽減する形状です。

サイズ7.0 材質ラテックス(パウダーフリー) 厚さ(mm)指先/0.22、カフ/0.15 箱寸法(mm)410×135×135 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 アズワン品番8-5420-24 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00167000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする