メドライン・ジャパン
メドライン・ジャパンの 手袋・マスク・感染予防
メドライン・ジャパンの 手袋 医療・検査用
シグネチャーラテックスエッセンシャル MSGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
75535785
品番
MSG5975
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
装着しやすくフィット感に優れています。
新しい手形採用により手の疲れを軽減し快適性を向上しています。
濡れた手でも装着が容易で、二重装着も容易な表面加工です。
カフめくれを軽減する形状です。
サイズ
7.5
材質
ラテックス(パウダーフリー)
厚さ(mm)
指先/0.22、カフ/0.15
箱寸法(mm)
410×135×135
一般的名称
天然ゴム製手術用手袋
アズワン品番
8-5420-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224ADBZX00167000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低