フェザー
フェザーの 鋼製小物
フェザーの メス・カッター・ナイフ
鼓膜切開刀 替刃 フェザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
75535837
品番
K-15R
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
替刃とチタン製ハンドルがシステム化されたディスポタイプです。
刃幅(mm)
1.5
材質
ステンレス鋼
サイズ
Mタイプ
全長(mm)
83
刃厚(mm)
0.6
一般的名称
単回使用メス用刃
アズワン品番
8-5474-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AABZX00269000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高