鼓膜切開刀 替刃 フェザー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 75535846 品番 K-18R
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

替刃とチタン製ハンドルがシステム化されたディスポタイプです。

刃幅(mm)1.8 材質ステンレス鋼 サイズLタイプ 全長(mm)90 刃厚(mm)0.6 一般的名称単回使用メス用刃 アズワン品番8-5474-15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00269000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする