貝印
貝印の 鋼製小物
貝印の 穿刺針・生検針
生検トレパン BPシリーズ ロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
アズワン品番
8-5705-03
注文コード
75535873
品番
BP-L20K
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。
先端径(Φmm)
2
先端長(mm)
15
材質
ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
一般的名称
単回使用組織生検用針
用途
生体組織検査に。
アズワン品番
8-5705-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX01212000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高