生検トレパン BPシリーズ ロング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) アズワン品番8-5705-09 注文コード75535925 品番BP-L60K
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。

先端径(Φmm)6 先端長(mm)15 材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 一般的名称単回使用組織生検用針 用途生体組織検査に。 アズワン品番8-5705-09 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする