DJI Avata 360 交換用レンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75536006 品番7224137523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別)
3,400

DJI Avata 360カメラのフロントレンズ交換用パーツです。

セット内容
交換用レンズ × 1
レンズサクションカップ × 1
使い捨てクリーニング手袋(1組)× 1
使い捨てクリーニングワイプ × 1
使い捨てレンズクリーニングクロス × 1
用途衝撃や摩耗により傷ついたフロントレンズの交換用。 材質ガラス 高さ(mm)6.72 質量(g)9 互換性DJI Avata 360 直径(mm)26.56
注意
※1. カメラを損傷しないよう、チュートリアル動画をよく確認し、指示に従ってください。
※2. レンズ内部の曇りやほこりを防ぐため、交換作業は清潔で乾燥した環境で行ってください。
※3. レンズに傷が付くのを防ぐため、機体は清潔で平ら、かつ柔らかい面の上に置いてください。
※4. 取り付け後、ゴーグルまたはDJI Flyアプリを使用してスティッチングのキャリブレーションを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする