DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75536015
品番
7224137455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
最大飛行時間23分を実現します。
セット内容
DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー × 1
バッテリー
Li-ion
互換性
DJI Avata 360
周囲温度(℃)
【充電】5〜40
バッテリー容量(mAh)
2700
モデル
BWXVN1-2700-14.32
注意
※無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「停止」に設定し、カメラを写真モードにした状態で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。