DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
DJI Avata 360 2WAY充電ハブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75536031
品番
7224137479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
3個のバッテリーを同時に充電できます。
セット内容
DJI Avata 360 充電ハブ × 1
出力(W)
【USB】30【集電】最大60
出力
【充電】最大17.2V
入力
5〜20 V、最大5 A
互換性
DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー
動作温度(℃)
5〜40
注意
※・充電器は同梱されていません。
※・並列充電にはDJI 65W ポータブル充電器またはDJI 100W USB-C 電源アダプターが必要です。65W以上の入力で、ハブは並列充電に対応します。それ以外の場合は、バッテリー残量が最も多いものを優先して順次充電します。