曜日別特売
L-10-YE パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス 75536049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-10-YE パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス 75536049
L-10-YE パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス 75536049

パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10

(26件のレビュー)
取扱い終了
この商品はテープ幅・内容量など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
テープ幅(mm)
25
注文コード
75536049
品番
L-10-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手切れ性もあり作業性抜群。
アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。

用途
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
色
黄
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
11N/25mm、4.4N/10mm
使用場所
屋内
質量(g)
210
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
60
粘着力(N/25mm)
11
引張強度(N/50mm)
320
剥離紙
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※曲線のライン引きには適していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75536049L-10-YE72336446L-10-YEL-10-YE パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス 72336446パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10ダイヤテックス1巻
¥789
税込¥868
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60789112
2022-08-16
用途: 工場内エリア区分け目印
その他業種

イメージしていたラインテープではなく、赤い養生テープでした。
一枚貼りでは床が透けて見えてしまうくらい薄いのと、手で切るとギザギザになって格好が悪いのが難点です。見栄えを良くするため結果的にハサミで切りました。

2人が参考にしています
対象商品 : 34885672
2022-02-13
用途: 工場床の通行区分や物置禁止区分

いつもは違うラインテープを購入していますが、安価で貼りやすく、耐久性も変わらないものは無いかと探し、見つけたのがパイオランでした。
一見、養生テープ?と思いましたが、今までの物と遜色なく使えています。
50mの長さは、今までの約2倍と非常に助かっています。

対象商品 : 60789112
2021-07-07
用途: 工場ラインテープ

価格で選びましたが、けっこう透けてるのでので希望のものとは違いました。

1人が参考にしています
対象商品 : 34885663
2020-12-22
用途: 倉庫で

非常に使いやすくいい感じに光沢もありました。 ありがとうございます。

対象商品 : 34885663
2020-12-07
用途: 福祉施設なので新型コロナウイルス発症時のゾーニング
社会福祉法人 友愛会 様(医療・福祉・介護関連業)

実際に使うことのないように願っていますが、粘着力もありそうだし、丈夫そうで、手でも切れるので使いやすそうです。

対象商品 : 39542255
2019-12-16
用途: 工場のライン引き
株式会社一瀬製作所 様

工場のライン引き用に購入しました。厚みを求めていなかったので、こちらを選びましたが、土足では破れやすくはがれ易いため、使用できませんでした。

3人が参考にしています
対象商品 : 34885663
2019-08-29
用途: 工場内の区分け

工場の床の区分けに使用しています。カンタンに切れて使いやすく、耐久性にも優れています。おすすめです!

対象商品 : 34885663
2019-03-23
用途: らいんてーぷ
製造業

いろもよくたいへんめだってよかった。・・・・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
L-10-YE パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス 屋内 表示・安全用 【通販モノタロウ】