画像準備中

静電気防止リストバンド 接地検査機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75536189 品番EELE-BAND
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

静電気から精密機器を守る、プロ仕様のESD対策ツール
【正しい静電気防止対策を!】
静電気防止リストバンドをつけてもきちんと機能していますか?リストバンドをしっかりしていなかった。配線を正しくしていなかった。アース設備に異常があった 等々の不安を検査可能。使用者自身の設置状況を作業前や作業中に簡単に検証ができる接地検査機能付き 静電気防止リストバンドになります。
【その場で判定、チェッカー一体型】
作業前に リストバンドの断線・誤装着・接地不良を即チェック。LEDランプとブザーで「GOOD / LOW / HIGH」を明確に表示し、800kΩ&〜9MΩの適正範囲にあるかを瞬時に判断できます。ESD対策の品質管理にも役立ち、現場の安全性を大きく向上させます。
【伸縮性の高いカールコードで作業性アップ】
リストバンドのコードは カールコード仕様。作業中の動きを妨げず、引っ掛かりにくく、断線にも強い構造です。
もちろんリストバンドのみでも使用可能です。その場合は作業や休憩の合間にチェックすることで安全性を高められます。
【使い方がシンプルで誰でも扱える】
専門知識がなくても、正しい接地状態を簡単に確認できます。
(1)アース線をチェッカーに接続
(2)リストバンドを手首に装着
(3)設備のアースにクリップで接続
(4)判定ボタンを3本の指で押すだけ

用途静電気対策に
注意
※マニュアルは商品本体、もしくはパッケージのQRコードを読み取って確認いただきます。
※*本商品は国内仕様のため、海外で使用される場合は保証の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする