生検ブレード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード75536214 品番BB-01
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

持ち易いハンドル付きです。
ブレードを患部にあわせて湾曲に調節できます。

外寸法(mm)約70×19×9 材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 刃渡り(mm)約35 一般的名称単回使用メス アズワン品番8-5844-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00186000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする