エコープローブカバーU 人体開口部用・術中用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24セット) アズワン品番8-6364-01 注文コード75536379 品番P09020
参考基準価格(税別)¥23,520 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はアズワン品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

超音波プローブを血液・体液の汚染から守ります。
超音波プローブの滅菌作業が省力化できますので、滅菌による劣化を防止できます。
スリーブ先端は平面になっており、プローブにフィットしやすくなっています。

スリーブ長(mm)200 材質PU(ポリウレタン) 先端寸法(mm)スリーブ:75×50 セット内容[ドレープ包装]滅菌ジェル×1袋(20g)・スリーブ(プローブカバー)×1枚・スリーブ固定用ゴムバンド×4本 一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー アズワン品番8-6364-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AIBZX00004000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする