フジメディカル
フジメディカルの 専門診療・科目別
フジメディカルの 耳鼻咽喉科
フジメディカルの 耳鼻咽頭喉科送気球
エコープローブカバーU 人体開口部用・術中用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(12セット)
アズワン品番
8-6364-03
注文コード
75536397
品番
P09250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,080
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
アズワン品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超音波プローブを血液・体液の汚染から守ります。
超音波プローブの滅菌作業が省力化できますので、滅菌による劣化を防止できます。
スリーブ先端は平面になっており、プローブにフィットしやすくなっています。
スリーブ長(mm)
2500
材質
PU(ポリウレタン)
先端寸法(mm)
スリーブ:75×50
セット内容
[ドレープ包装]滅菌ジェル×1袋(20g)・スリーブ(プローブカバー)×1枚・スリーブ固定用ゴムバンド×4本
一般的名称
人体開口部用超音波プローブカバー
アズワン品番
8-6364-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AIBZX00004000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低