HPC-01 非接触型体温計 イージーテム 原沢製薬工業 75536424 HPC-01 非接触型体温計 イージーテム 原沢製薬工業 75536424 HPC-01 非接触型体温計 イージーテム 原沢製薬工業 75536424

非接触型体温計 イージーテム

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75536424 品番HPC-01
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

肌に触れずに測定できる非接触型です。
過去10回分の測定結果を記録できます。
哺乳瓶や、ホット飲料・お風呂の表面温度の測定も可能です。

寸法(mm)131.5×26×17.7 質量(g)約40 測定範囲(℃)体温/34.0〜42.4・表面温度/0.0〜100.0 測定精度±0.2℃(36〜39℃)・±0.3℃(その他) 機能オートパワーオフ 電源CR2032リチウム電池(テスト用付属) 一般的名称皮膚赤外線体温計 アズワン品番8-6400-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00071000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75536424
2023-10-27
用途:
備品

リピート買いになります。今使用している物の筐体が甘く電池が見えてしまう事があったので予備分として購入しました。
現場での評判も良いので他の商品にせず同じ物をリピートしました。
価格が高いのが痛いですが使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする