※着用例

9931265 バイオジェル R インディケーターアンダーグローブ メンリッケヘルスケア 75536643 9931265 バイオジェル R インディケーターアンダーグローブ メンリッケヘルスケア 75536643

バイオジェル R インディケーターアンダーグローブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50双) 注文コード 75536643 品番 9931265
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

二重装着の際のアンダーグローブです。
バイオジェルシリーズをオーバーグローブとして二重装着すると、ピンホール発生時にアンダーグローブの色が浮かび上がり、ピンホールを視認しやすくなります。
早く、大きく、はっきりとピンホール検出できます。
色でピンホールを知らせます。

サイズ6.5号 材質天然ゴム(パウダーフリー) 厚さ(mm)指先:0.22〜0.23 箱寸法(mm)152×288×252 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 グリーン アズワン品番8-6944-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00020000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする