イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート/道路用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート
アイコートET主剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(12kg)
注文コード
75536715
品番
006001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
本製品はアイコートET専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
12000mL
危険物の性状
非水溶性