画像準備中

アイコートETセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) 注文コード75536828 品番006021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

密着性、耐水性、耐油性、耐摩耗性の優れた二液タイプのエポキシ塗料です。手軽にローラー、刷毛等を用いて塗装ができ耐久性に優れ経済的です。
プライマー無しで塗装が出来ます(2回塗りでOK)
既存のエポキシ系床材への重ね塗り密着性も優れています。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※強化コンクリート・カラーコンクリート/アクリル系の塗料が塗布されている場合はご相談ください。
※淡色の場合は下塗りに薄いグレーまたは白色を塗布してください。
※色により紫外線・水銀灯・LED灯等の影響で比較的短期間で変色する恐れがある為、その場合はトップコートとしてアイコートUTを塗布してください。
※本製品は屋内用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする