イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート/道路用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート
アイコートUT硬化剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(5kg)
注文コード
75536986
品番
006059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
本製品はアイコートUT専用の硬化剤であり、硬化剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で硬化剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5000mL
危険物の性状
非水溶性