イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート/道路用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート
アイコートUTセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10kg)
注文コード
75537047
品番
006074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、対候性、耐摩耗性に優れています。
アイコートETの上塗り塗料として併用することにより、さらに強度・美観が得られます。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
10000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※下塗りとしてEプライマーまたはETを塗布してください。
※既存塗装面への重ね塗りの場合はご相談ください。
※本製品は屋内用です。