※着用例

8155MG 手術用手袋メディグリップ・ノーパウダー 東レ・メディカル 75537097 8155MG 手術用手袋メディグリップ・ノーパウダー 東レ・メディカル 75537097

手術用手袋メディグリップ・ノーパウダー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50パック×1双) 注文コード 75537097 品番 8155MG
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マイクロサージェリー対応の繊細さと強度を両立した手術用手袋です。
ビード付きカフでズレ落ちを防ぎます。

サイズ5.5号 材質ラテックス(パウダーフリー) 厚さ(mm)指先:0.185 箱寸法(mm)277×165.5×147.5 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 ホワイト アズワン品番8-7062-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00161000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする