※着用例
東レ・メディカル
東レ・メディカルの 手袋・マスク・感染予防
東レ・メディカルの 手袋 医療・検査用
手術用手袋メディグリップ・ノーパウダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50パック×1双)
注文コード
75537115
品番
8165MG
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
マイクロサージェリー対応の繊細さと強度を両立した手術用手袋です。
ビード付きカフでズレ落ちを防ぎます。
サイズ
6.5号
材質
ラテックス(パウダーフリー)
厚さ(mm)
指先:0.185
箱寸法(mm)
277×165.5×147.5
一般的名称
天然ゴム製手術用手袋
色
ホワイト
アズワン品番
8-7062-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226ADBZX00161000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低