イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート/道路用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート
アイコートEFR 春・秋用セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15kg)
注文コード
75537187
品番
006122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。
セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※色により紫外線・水銀灯・LED灯などの影響で比較的短期間で変色する恐れがあるため、その場合はトップコートとしてアイコートUTを塗布してください。
※本製品は屋内用です。
※混合材料は約20分程度で缶の中で硬化しますので撹拌後は早めに撒いてください。
※ご注文時期により通常より納期がかかる可能性もございます。