イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート/道路用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 床/コンクリート
アイコート補修材(コンクリート用) 冬用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(13kg)
注文コード
75537361
品番
006221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
エポキシ樹脂系のため、密着力に特化したコンクリート穴埋め補修材です。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご注文時期により通常より納期がかかる可能性もございます。