画像準備中

アイコート 速乾補修材 S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(5kg) 注文コード75537370 品番006223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

速乾タイプのため、塗布後約1時間で稼動可能です。
攪拌機不要。凹凸の穴埋め・段差補修が可能です。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする