フォーリーカテーテル オールシリコン製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番8-7875-02 注文コード75537438 品番08456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,720
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

尿の性状を素早く、正確に知ることができます。
生体組織に不活性な材質ですので、尿道等への刺激がほとんどありません。
バルーンは柔らかく、膀胱壁の刺激を少なくします。
大きく設計された排液腔は長時間にわたり良い排液効率を維持します。

材質シリコン グリーン サイズ14Fr(Φ4.67×410+10、-20) 容量(mL)バルーン:5 アズワン品番8-7875-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZY00061000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(II)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする