バルーンカテーテル ラテックス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×1本) 注文コード75537483 品番08004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,280
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バルーン部は均等に膨張し、収縮時にはカテーテルシャフトとの間に段差を残しません。

材質ラテックス グリーン サイズ14Fr 容量(mL)バルーン:5 寸法(Φ×mm)4.67×397±10 穴の形状2穴 アズワン品番8-7876-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20700BZY00994000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(I)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする