トップ
トップの 処置・手術
トップの カテーテル
トップの 導尿・尿道カテーテル
バルーンカテーテル ラテックス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×1本)
注文コード
75537499
品番
08005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,280
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
バルーン部は均等に膨張し、収縮時にはカテーテルシャフトとの間に段差を残しません。
材質
ラテックス
色
オレンジ
サイズ
16Fr
容量(mL)
バルーン:5
寸法(Φ×mm)
5.33×397±10
穴の形状
2穴
アズワン品番
8-7876-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:20700BZY00994000
一般的名称
短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(I)