フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
セーフシールドスカルペル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
75537675
品番
No.24
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
安全カバー付きですので、突き刺し事故防止と安全な廃棄が可能です。
プッシュボタンがカラーコード化されていますので、刃先形状の識別が容易です。
材質
ハンドル・安全カバー/ABS樹脂、刃/ステンレス銅
タイプ
フェザー NO24
一般的名称
単回使用メス
アズワン品番
8-8386-09
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AABZX00084000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高