画像準備中

サイドバッグスタンド ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75537781 品番BGSB50-BK
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル(本体生地)・スチール(フレーム)・PE(底板芯材) サイズミニボックスタイプ 質量(g)1,050 耐荷重(kg)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)約370×275×250、(折りたたみ時)約370×390×50
注意
※縫製品のため、生地の風合いおよび色合いにつきまして、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※本製品は防水仕様ではありません。また、濡れてしまった際は、よく乾かしてからご使用ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIM、サイドバッグスタンドは、株式会社キングジムの登録商標です。
※その他記載の商品名、サービス名およびロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする