クリエートメディック
クリエートメディックの 処置・手術
クリエートメディックの カテーテル
クリエートメディックの その他カテーテル用品
フォーリーカテーテル オールシリコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
8-8526-01
注文コード
75537788
品番
8000010804
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
生体適合性に優れるオールシリコン製のカテーテルです。
内腔が広く、閉塞のリスクを低減します。
材質
シリコン
全長(mm)
430
色
クリア
サイズ
12Fr
容量(mL)
バルーン:10
アズワン品番
8-8526-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:16100BZZ01536000
一般的名称
短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般( II)