プローブカバー ソフトタッチ OMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(144袋×1個) アズワン品番8-8696-11 注文コード75537919 品番OM-1000
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

プローブ部分に装着することで清潔に使用できます。

タイプレギュラー ドライ(個包装) 材質天然ゴムラテックス 全長(mm)170以上 一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー アズワン品番8-8696-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01431000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする