オカモト
オカモトの 専門診療・科目別
オカモトの 耳鼻咽喉科
オカモトの 耳鼻咽頭喉科送気球
プローブカバー ソフトタッチ OMシリーズ フィットタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(144個)
注文コード
75537955
品番
OM-1155
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ブローブ先端にジャストフィットする仕様で、より精密な画像を確認できます。
プローブ部分に装着することで清潔に使用できます。
十分な長さで作業をサポートし、着脱も容易です。
タイプ
フィットタイプ ウェット
材質
天然ゴムラテックス
全長(mm)
200以上
一般的名称
人体開口部用超音波プローブカバー
アズワン品番
8-8696-18
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01432000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低